- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 一斗缶 注ぎ口ノズルのおすすめ人気ランキング
一斗缶 注ぎ口ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新100件の「一斗缶 注ぎ口ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶用バルブ」、「缶ベロ」、「一斗缶の注ぎ口」などの商品も取り扱っております。
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質
ポリエチレン樹脂
適合
(口サイズ)40mm
タイプ
40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番
321-8375
包装形態
個包装なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
材質
スチール
寸法(mm)
355×365×H465
適合容器
一斗缶
危険物の類別
非危険物
EBM品番
5622600
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合
ペール缶、一斗缶
寸法(mm)
70×55×150
接続口径
JISB型口金Φ40
質量(g)
290
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)
40専用
バルブ径(Φmm)
15 (1/2)
接続口径(Φmm)
JIS型口金40
危険物の類別
非危険物
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
適合
(一斗缶適用口サイズ)50mm
材質
ポリエチレン樹脂
質量(g)
19
タイプ
50mm凸
アズワン品番
65-2358-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質
PE
全長(mm)
90
内径(Φmm)
40
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。
材質
PE
内径×高さH(Φmm×mm)
40×100
1組(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質
ポリエチレン
タイプ
40/50mm凸
RoHS指令(10物質対応)
対応
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
使用温度範囲(℃)
0~60
危険物の類別
非危険物
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.3MB)
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
材質(シール)
PTFE製リングおよびバイトンゴム
適合ホース内径(Φmm)
15~16
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
450-2698
幅(mm)
300
質量(kg)
4.5
材質(本体)
スチール
表面処理
メラミン焼き付け塗装
適合種別
一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)
棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)
290
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
アルコール、エタノールなど
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質
ポリエチレン
タイプ
40/50/70mm凸
RoHS指令(10物質対応)
対応
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶
材質
ポリエチレン樹脂
適合
(口サイズ)50mm
型式
50mm
質量(g)
20
タイプ
50mm平
アズワン品番
65-2357-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合
一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など
材質
PP
質量(g)
約86
タイプ
加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)
113×110
危険物の類別
非危険物